曜日別特売

トラップ傘付き 231シリーズ

トラップ傘付き 231シリーズ - 日本理化学器械(NRK)トラップ傘付き 231シリーズ - 日本理化学器械(NRK)

エバポレーターのほか多目的に使用できます。

仕様●TS上部:29●TS下部:19●直径 mm:70●コード番号:231-2919アズワン品番65-8675-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64174120231-2919
26,800
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする