曜日別特売

端子 オス HVSLシリーズ 圧着 1袋 20個入

端子 オス HVSLシリーズ 圧着 1袋 20個入 - AMPHENOL
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:HVSLコネクタ●シリーズ:HVSL●結線方法:圧着●コード番号:239-9483アズワン品番65-7488-23内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64174348C310023102
1,480
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする