Y形圧着端子 スタッドサイズ M3.5 青 16AWG to 14AWG 1袋 1000個入

Y形圧着端子 スタッドサイズ M3.5 青 16AWG to 14AWG 1袋 1000個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

UL recognised (Approvals only apply to the packs of 100, and only for those terminals marked with an asterisk)
TE Connectivity PIDGスペードタング電線圧着端子
PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)スペードタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。 これらのPIDGスペードタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。 ワイヤバレルは銅と識別カラー付きのナイロンスリーブの両方に包まれています。 バレルを包んでいる銅スリーブは、圧着後の絶縁を強化し、ワイヤを曲げても絶縁体の摩耗や導体の断線が発生しません。 ナイロンスリーブは、ワイヤサイズに従って色が付いており、簡単に識別できます。 PIDGスペード端子のワイヤバレルの内側はギザ加工が施されており、圧着後のコンタクト強度と伸張強度が最大限に発揮されます。 これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、圧着圧力下の絶縁厚さを揃えることができます。 この圧力は、圧着領域に均等に伝達され、安定して信頼性の高い圧着が実現します。 これらのPIDGスペード端子は、ワイヤエントリがじょうご型になっており、ワイヤの束がほどけ難く、ワイヤをすばやく挿入できるため、生産性が向上します。 これらのPIDGスペード端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。
特長と利点
導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現
製品用途の情報
これらのPIDGスペードタングワイヤ圧着端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。

仕様●シリーズ:PIDG●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.6mm2●適合電線サイズAWG Min:16AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●スタッドサイズ:M3.5●色:青●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:190-3808アズワン品番65-7763-53内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6417469852935
57,200
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする