エスコ
軟質アルミ箔粘着テープ(光沢) EA944SEシリーズ
流し台など水まわりのすき間シールに。
金属屋根、外壁などの防水・補修に。
空調ダクトの補修に。
仕様
●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.08●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.05mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●耐水性、耐候性に優れ、仕上がりもきれいな光沢アルミ素材●凹凸面や曲面にもピッタリフィット●環境にやさしいエマルジョン系粘着剤を使用
アズワン品番
65-9316-73
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64174944
EA944SE-97
オープン
¥
2,340
¥
2,574
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください