センサアクチュエータケーブル 26 AWG SACCBP-FS-17CON-M16/2.0-PVCSCOシリーズ

センサアクチュエータケーブル 26 AWG SACCBP-FS-17CON-M16/2.0-PVCSCOシリーズ - フエニックス・コンタクト

埋込型センサ / アクチュエータ17極M12コネクタ、M16ねじタイプ、フリーエンドPVCケーブル
2 mのPVCケーブル採用のPhoenix Contact M12埋込型コネクタです。Aコードの17極パネル取り付けコネクタで、2 mのフリーエンドPURケーブル(0.14 mm2ワイヤ x 17本構成)を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、M16固定ねじが付いています。

仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●長さ:1m●シース材質:PVC●取り付けタイプ:パネル取り付け●定格電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●コード番号:802-5454アズワン品番65-7445-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641759851442272
17,500
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする