エスコ
電話機増設子機(EA864BD-160B,-280A用) EA864BDシリーズ
仕様
●【EA864BD-160B、EA864BD-280A用】増設子機●仕様:増設子機●カラー:ホワイト●サイズ:子機/49(W)×25(D)×173(H)mm 充電台/73(W)×90(D)×47(H)mm●重量:子機/140g(電池パック含む)充電台/155g●連続通話時間:約10時間●充電時間:約10時間●待受時間:約150時間●使用可能距離:約100m/見通し距離
アズワン品番
65-9306-39
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64176265
EA864BD-281
オープン
¥
14,100
¥
15,510
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください