曜日別特売

油性耐候マーカー(合いマーク用/12本) EA942CDシリーズ

油性耐候マーカー(合いマーク用/12本) EA942CDシリーズ - エスコ油性耐候マーカー(合いマーク用/12本) EA942CDシリーズ - エスコ

ボルトの緩みを目視確認する合いマークに適しています。
耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。
※インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。

仕様●カラー:赤●入数:12本●サイズ:Φ15×140mm●線幅:1.0~2.0mm●材質:シリコーン系樹脂●細字●NETIS登録品アズワン品番65-9315-24内容量1箱(12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64177455EA942CD-123
オープン
12,500
13,750(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする