曜日別特売

ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:あり カットアウト幅:36.83mm

ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:あり カットアウト幅:36.83mm - Carlingswitch

アクチュエータなしのスイッチについては、品番 ; 665-528 665-528 (代表品番)などを参照 黒/緑レンズアクチュエータ ; 665-556 665-556 は、ネオン及び赤LED照光式スイッチとの使用には適しません
カラーロッカースイッチ、Conturaシリーズ
パネルアセンブリシステムなしで使用する場合はIP68等級 6.35 mmファストン端子で終端処理されたスイッチ。パネルシーリングガスケット付き 250 Vネオン、赤/緑LED (12 V動作用抵抗内蔵)の照光式タイプを用意 サブアセンブリのスナップ固定を可能にするベゼルパネルアセンブリシステムも用意(このシステムはIP68等級を持ちません) 接触抵抗: 10 mΩ コンタクト材質: 銀 パネル切り抜き

仕様●接点構成:SPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:36.83mm●パネルのカットアウト高さ:21.08mm●コンタクト定格電流:20 A●イルミネーション:あり●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP68●末端様式:クイックコネクト●DC定格電圧:12V●ケースの材質:PET●コード番号:841-823アズワン品番65-7809-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64177464RCV-37111480
3,550
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする