IC RECEIVER 0/4 16DIP

IC RECEIVER 0/4 16DIP - Texas Instruments
仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:RS422、RS423●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:60mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0353-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64178889AM26C32CN
250
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする