曜日別特売

ネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズ

ネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズ - エスコネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズ - エスコネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズ - エスコネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズ - エスコネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズ - エスコ
(1件のレビュー)

組立家具付属のシールの補充用として便利です。
粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。
丈夫な樹脂を使用しています。

仕様●色:木目ビーチ●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート)アズワン品番65-9326-49内容量1箱(12枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64178907EA951C-123
オープン
195
215(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: ビス頭隠し
製造業

コーススレッドで簡単に組んだ台のビス頭のシールに使いました。念入りに作ったものではないのでこれで十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする