SAMTEC
ピンヘッダ 2極 2.54mm 2列
Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ポジション数 2 行数 2
列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) すべてロードされたポジションの数
仕様
●シリーズ:TSW-101-05-T-D●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6508
アズワン品番
65-7691-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64179634
TSW-101-05-T-D
¥
37
¥
36
¥
40
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表