端子台 取り付けレールエンクロージャ 用 1袋 6個入

端子台 取り付けレールエンクロージャ 用 1袋 6個入 - SIEMENS

Siemens Sirius シリーズの 3 極取り外し可能 Terminal は、最大 2 x 1.5 mm2 又は 1 x 2.5 mm2 のねじ止め端子を装備しています。この製品は、レールエンクロージャ取り付け用の産業規格 Sirius デバイスに使用されます。保護クラス IP IP20

仕様●種類:Terminal を取り外し●併用可能製品:取り付けレールエンクロージャ●コード番号:210-9430アズワン品番65-7796-63内容量1袋(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641798693ZY1131-1BA00
23,900
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする