SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列
仕様
●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●コード番号:197-0070
アズワン品番
65-7694-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64181540
ESHF-125-01-L-D-SM-LC
¥
970
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表