ABUS
Abus 安全用南京錠 パドロック 真鍮 黒
ビニール被覆加工
黄銅製シャックル 黒色のビニール外装 アンチピック式マッシュルームピン 危険区域(ガソリンスタンドなど)での使用に適した火花防止特性 さびが付かない、帯電防止
仕様
●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:10mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:黒●ボディ幅:32mm●内容量:1●コード番号:340-5565
アズワン品番
65-7908-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64181820
XR0084 30
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください