ピンヘッダ 34極 1.27mm 1列

ピンヘッダ 34極 1.27mm 1列 - SAMTEC

Samtec FTS - 117-01-F-S FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材:黒液晶ポリマー Terminal material: りん 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃

仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:34●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0049アズワン品番65-7688-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64181899FTS-117-01-F-S
700
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする