セトクラフト
ステープラー サリー
机の上が楽しくなる可愛くて便利なデスクアイテムシリーズ。
仕様
●本体サイズ:幅3.9×奥行7.7×高さ6cm●本体重量:100g●個装サイズ:幅4.2×奥行8.5×高さ6.5cm●個装重量:120g●材質●▼レジン、スチール●デザイン:サリー●生産国:中国
アズワン品番
65-8915-09
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64181978
SDD-2133
¥1,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください