SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 100極 1mm 2列
仕様
●シリーズ:FSI●ピッチ:1mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1380
アズワン品番
65-7621-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64183344
FSI-150-03-G-D-E-AD
¥
3,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表