基板接続用ピンヘッダ 16極 4.2mm 2列 1セット 72個入

基板接続用ピンヘッダ 16極 4.2mm 2列 1セット 72個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製

仕様●入数:1トレイ(72個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8820アズワン品番65-7518-99内容量1セット(72個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6418385064901629522
23,600
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする