曜日別特売

プッシュボタン SIRIUS ACT ラッチング 赤

プッシュボタン SIRIUS ACT ラッチング 赤 - SIEMENS

マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、赤色、60 mm、ラッチ、引いてラッチ解除機構

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●押しボタンの素材:メタル●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:60mm●コード番号:181-2820アズワン品番65-7808-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641844643SU1050-1CA20-0AA0
11,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする