長野計器
グリセリン入小型圧力計(50Φ) GV97シリーズ
本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を制御し、かつ内部のリンク機構の磨耗を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。
仕様
●大きさ(mm):Φ50●形状(取付):埋込形D枠(中心裏株)●接続:R1/4●材質:黄銅●圧力レンジ:MPa_0~25●精度:0●処理:ナシ
アズワン品番
65-4326-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64184550
GV97-671
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください