タイミングベルト 幅 6mm 長さ 228mm 歯数 45 ピッチ 5mm ゴム
OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:228mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:45●材質:ゴム●コード番号:217-1074
アズワン品番65-7877-03
内容量1個