ヘルメット(エアライト2色) EA998BBシリーズ

ヘルメット(エアライト2色) EA998BBシリーズ - エスコヘルメット(エアライト2色) EA998BBシリーズ - エスコヘルメット(エアライト2色) EA998BBシリーズ - エスコ

内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。
透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。 上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。
透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。

仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:本体/イエロー ひさし/オレンジ●材質:PC●重量:420g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得●ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載●「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利アズワン品番65-9343-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64186047EA998BB-62
オープン
6,100
6,710(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする