Texas Instruments
IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 6DSBGA
IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 6DSBGA
仕様
●スイッチタイプ:汎用●出力数:1●レシオ - 入力:出力:1:1●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Pチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:0.9V~3.6V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):2A●Rds On(標準):14ミリオーム●入力タイプ:非反転:負荷放電、スルーレート制御●フォールト保護:-●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:6-DSBGA●パッケージ/ケース:6-XFBGA、DSBGA
アズワン品番
67-0410-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64186948
TPS22922YZPR
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください