WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 16極 1mm 1列 1袋 5個入
仕様
●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:16●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8945
アズワン品番
65-7751-85
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64188506
686116188622
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表