曜日別特売

easy POCKET3x

easy POCKET3x - エッシェンバッハ

LEDライト付きカード型ルーペ。
レンズを引き出すと、点灯。
スタイリッシュなデザインでルーペと思えない携帯用ルーペです。

仕様●サイズ:レンズ/46×50mm、本体/55×85×厚さ6mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/グラスファイバー強化プラスティック●電池:CR2025×2●倍率:3倍アズワン品番65-8303-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64188820-
12,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする