曜日別特売

同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm 1袋 10個入

同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm 1袋 10個入 - WURTH ELEKTRONIK

MCX ライトアングルプラグ対 MCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-174/U、WR-CXASY シングルアングル MCX プラグを備えたフレキシブルケーブル RG-174/U をストレート MCX プラグに接続します。 周波数は最大 1 GHz、インピーダンスは 50 Ω、挿入損失は最大 0.35 dB です。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 30 mm、公称外径は 2.7 mm です。

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:194-5955アズワン品番65-7463-68内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6418917965506606515303
39,100
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする