男女兼用ニットシャツ グレー JM-3132シリーズ

男女兼用ニットシャツ グレー JM-3132シリーズ - ナガイレーベン

動きやすく涼しいプロファンクション機能を搭載した男女兼用フロントファスナー開きニットシャツ。
素材は杢調の通気性に優れたニット素材を使用しています。
袖から脇にかけて濃色配色にすることによって、汗染みも目立ちにくく、すっきりと見えるデザインです。
右腰にスマートフォン専用ポケットとダブルループを搭載しています。

仕様●生地:JM●カラー:グレー●サイズ:BL●入数:1枚●(主な)機能:制電、吸水、防汚効果●対象者性別:男女兼用●素材:ポリエステル/95%、キュプラ/5%(制電糸入り)●着丈:(cm)74●胸囲:(cm)126●裄丈:(cm)50●袖の種類:半袖アズワン品番65-3674-24内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64189775JM-3132
7,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする