男女兼用ニットシャツ グレー JM-3132シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64189775 品番JM-3132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700

動きやすく涼しいプロファンクション機能を搭載した男女兼用フロントファスナー開きニットシャツ。
素材は杢調の通気性に優れたニット素材を使用しています。
袖から脇にかけて濃色配色にすることによって、汗染みも目立ちにくく、すっきりと見えるデザインです。
右腰にスマートフォン専用ポケットとダブルループを搭載しています。

仕様●生地:JM●カラー:グレー●サイズ:BL●入数:1枚●(主な)機能:制電、吸水、防汚効果●対象者性別:男女兼用●素材:ポリエステル/95%、キュプラ/5%(制電糸入り)●着丈:(cm)74●胸囲:(cm)126●裄丈:(cm)50●袖の種類:半袖 アズワン品番65-3674-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする