エスコ
油性用アク洗用刷毛(PP毛) EA109MZシリーズ
木材の保護・汚れ防止剤の塗布、アク洗い用の専用刷毛です。
仕様
●毛幅:40mm●毛丈:44mm●玉厚:18mm●全長:215mm●毛質:中硬●PP毛●筋違●アク洗用刷毛●油性用
アズワン品番
65-9244-88
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64190326
EA109MZ-8
オープン
¥
640
¥
704
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください