押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPST

押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPST BULGIN

Bulgin ステンレススチール照光式バンダル抵抗スイッチは IP65 保護等級です。銀コンタクトを備えています。この製品は、0.8 Nm の後部ナット固定トルクを備えています 25 → +55 ℃ の温度範囲で動作します

仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:アンバー●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8040 アズワン品番65-7799-77 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64191699 MPI005R28LSAM12
9,220
9,198
10,118 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする