曜日別特売

中継用端子台 グレー PTPOWER 1袋 10個入

中継用端子台 グレー PTPOWER 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact ピックオフ Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 20-8 である。プッシュイン接続方式 公称電圧: 1000 V 公称電流: 41 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●定格電流:41A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:1 kV●色:グレー●コード番号:201-3781アズワン品番65-7735-46内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641935551017454
19,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする