曜日別特売

短波も聞けるワイドバンドラジオ

短波も聞けるワイドバンドラジオ - ANDO短波も聞けるワイドバンドラジオ - ANDO短波も聞けるワイドバンドラジオ - ANDO短波も聞けるワイドバンドラジオ - ANDO

AM/FMだけでなく短波放送受信可能で経済番組・競馬放送の視聴ができます。大型65mmスピーカーを搭載3W出力の臨場感を再現します。
ワイド&クリアな大型選局パネルと日本語表記ダイアルで使いやすいラジオです。
置く場所を選ばない馴染みのよい本体カラー、持ち運びにも便利なストラップ付です。

仕様AM:530~1600kHz●FM:76~108MHz(FMワイドバンド対応)●SW(短波):3.5~10.0MHz材質本体:ABS、アンテナ:スチール質量(g)316(電池含まず)電源単1乾電池×2(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×49×103電池寿命連続約250時間(マンガン電池使用時)スピーカー65mm大型スピーカー端子DC5V入力端子、Φ3.5イヤホン端子アンテナ回転式ロッドアンテナ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63861667S23-070Z
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする