PD30W対応AC充電器+USB Type-Cケーブル1m

PD30W対応AC充電器+USB Type-Cケーブル1m - エアージェイPD30W対応AC充電器+USB Type-Cケーブル1m - エアージェイPD30W対応AC充電器+USB Type-Cケーブル1m - エアージェイ

持ち運びに便利なコンパクト充電器とUSB-Cケーブルのセット。USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器は折りたたみプラグ式キューブ型でコンパクトに収まり場所を取りません。高出力30WPD対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。
火災を防ぐトラッキング防止プラグと耐熱PC素材の本体で安心安全(PSE技術基準適合品)にご使用いただけます。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。

仕様PPS1:3.3-11V/3A、PPS2:3.3-16V/2A材質AC充電器:PC、ケーブル:PVCホワイト質量(g)約53出力DC5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A(MAX)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×38対応機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器入力AC100-240V50/60Hz 0.8A(Max)材質(ケーブル)PVCケーブルUSB2.0 最大480Mbps転送内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63861414AKJ-PD30DX WH
3,255
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする