曜日別特売

シャイニー手帳ケースiPhone15PRO

シャイニー手帳ケースiPhone15PRO - エアージェイシャイニー手帳ケースiPhone15PRO - エアージェイシャイニー手帳ケースiPhone15PRO - エアージェイシャイニー手帳ケースiPhone15PRO - エアージェイシャイニー手帳ケースiPhone15PRO - エアージェイ

ほのかなキラメキで手元を美しく魅せるシャイニー素材の手帳型スマホケースです。ケースの内側は柔らかなTPU素材で着脱しやすい仕様になっています。
環境に配慮した「捨てないパッケージ(プラスエコ)」だから、商品を取り出した後も収納ケースやポーチとして再利用できます。

材質PU、TPU、マグネットシャンパンゴールドタイプ手帳対応機種iPhone15Pro(6.1inch3lens)RoHS指令(10物質対応)対応特性カードポケット×3、サイドポケット×1、ストラップホール×2、簡単マグネット開閉、着脱しやすいソフトケース、ケース内側もおしゃれな花柄プリント、スピーカーホール内容量1台
注意
※カードの厚みや種類によってはフタが完全に閉まらない場合があります。
※ケースを装着してのワイヤレス充電は正常に動作しない場合があります。その場合はケースを外してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63861405AC-P23P-SHY SG
2,619
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする