リムーバブルケース

リムーバブルケース - ディラックリムーバブルケース - ディラック

5.25インチベイを使用し、3.5インチディスクを搭載する事が可能な、ホットスワップ機能に対応したリムーバブルケースです。 「キーロック」装備なので、不意なディスクの取り出しを防ぎます。 ホットスワップ機能に対応しており、リムーバブルケースとしての使い勝手を向上させております。 1基当たり最大18TBまでの大容量ディスクデバイスをサポートしており、サーバー用途・映像編集用途などにも対応可能としております。 高速転送デバイスSATA IIIに対応し、最大転送レート6Gbps(理論値)という高速なデータ転送が可能です。 アルミ製フレーム・ボディを採用し、ディスクをしっかり保護します。 ディスクの取り付け取り出しが簡単に行える「トレーレス仕様」です。

仕様●LED On/Offスイッチ:あり●SATA/SASコネクタ数:1●SATA電源コネクタ数:1●ディスク搭載数:1基●ファンサポート:40mm×1(別売)●対応HDD:3.5"HDD(SATA接続)●対応ベイ:5.25"×1段サイズ146×42×175mm質量(g)400適合規格SATA III対応5.25容量(TB)(対応)最大18内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63869017DIR-SG310/12G
5,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする