ラジエーターブラケット

ラジエーターブラケット - サニーサイドアップラジエーターブラケット - サニーサイドアップラジエーターブラケット - サニーサイドアップラジエーターブラケット - サニーサイドアップラジエーターブラケット - サニーサイドアップラジエーターブラケット - サニーサイドアップラジエーターブラケット - サニーサイドアップラジエーターブラケット - サニーサイドアップ

カスタマイズされた外部ファンブラケットです。 調整可能な外部ファン ブラケットで冷却を強化し、厚さ72mm、幅130mmまでのラジエーターをサポートします。 フロントに360mmラジエーターを搭載するように設計されており、内部スペースを最大限に活用し、チューブ経路とポンプのセットアップに究極の柔軟性を与えます。 SGCCスチールから作られ、滑らかな粉体塗装仕上げが施されたファンブラケットは、きれいな外観と長期にわたる耐久性を保証します。

仕様●ラジエータークリアランス:長さ 405mm/幅 125mm/厚さ FANを搭載した状態で72mm●ラジエーターサポート:240/360mm材質スチールサイズW166.4×H66.5×D362mm質量(g)790保証期間1年間内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63869306SSU-ACC-EX-360FB-WT
7,480
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
63869315SSU-ACC-EX-360FB-BK
7,480
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする