フルメッシュ構造ケース「MESHROOM S」を横置き型にしてレイアウトを変更することでライザケーブルを使用せず3.4スロットの大型VGAもサポートしたフルメッシュ構造のコンパクトケースです。 先代の「MESHLICIOUS」に比べ、さらに拡張性が向上し、ライザーケーブルを使用せず最大3.4スロットのGPUにも対応します。 コンパクトなケースながら最大で3.4スロットまでの大型VGAをサポート。 VGAの長さも325mmまで、幅も136mmまで対応します。 最大で奥行き150mmのATX電源も搭載が可能でシステム構成に合わせて柔軟な対応が可能です。 フロント、両サイド、トップ、ボトム、リアと全てにおいてメッシュ構造なので、非常に通気性が良く、冷却性に優れているケースです。 レイアウトを見直すことでより広い空間を確保し、コンパクトPCケースながらもCPUクーラーの高さは142mmまで対応します。 水冷も最大240mmラジエーターを2基搭載可能となっており、カスタム水冷PCとしてもオススメのケースとなっております。 フルメッシュ構造で拡張性の高い小型ケースを待ち望んでいたユーザーに朗報と言えるでしょう。
SilverStone ミドルタワーケース FARA 512Z 優れた冷却性能を備えた高エアフローATXゲーミングケース SST-FA512Z-BG-V2SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥19,778¥17,980
SilverStone CS383 8ベイ SAS-12G / SATA-6G ホットスワップ 高性能 SSI-EEB / E-ATX NAS シャーシ SST-CS383SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥64,878¥58,980
SilverStone ミニタワーケース Lucid 05 大胆な270°パノラマディスプレイを備えた精巧なATXケース SST-LD05-B-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥10,998¥9,998
SilverStone ミニタワーケース Lucid 05 大胆な270°パノラマディスプレイを備えた精巧なATXケース SST-LD05-W-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥13,178¥11,980