エアージェイ
スマホ用マグネット式車載ホルダー ブラック
強力ネオジム磁石でスマホをガッチリ固定する車載用ホルダー。スマホの磁気ワイヤレス充電部にピタっと吸着するマグネット式で、エアコンの吹き出し口に挟んで装着するだけの簡単装着でご使用いただけます。
付属品
マグネットプレート
材質
ABS+PC+マグネット
色
ブラック
質量(g)
48
取付方式
マグネット式
寸法(幅W×高さH)(mm)
マグネット部:60×60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:59.2×59.2×67.8
内容量
1個
注意
※本商品に充電機能はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63861430
GT-MGS BK
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください