オカモト[安全靴・作業靴]
クラフトテープ NO224 ラミレス長尺
ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。
油性インクで文字が書けます。
手で切断可能
用途
軽~中梱包用。(機械用)
材質
クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし)
厚さ(mm)
0.14
色
クリーム
種類
ラミネートレス
長さ(m)
500
粘着剤
ゴム系
主な用途
軽~中梱包用
注意
※人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。
※テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63858438
22438500
1箱(6巻)
808-0985
38
¥
16,836
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63858447
22450500
1箱(5巻)
808-0989
50
¥
18,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください