オカモト[安全靴・作業靴]
クラフトテープ”NO224WC環境思いカラー長尺”
ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。
油性インクで文字が書けます。
鮮やかな色合い。
用途
軽~中梱包用。(機械用)
各種色分用。
材質
クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし)
厚さ(mm)
0.14
種類
ラミネートレス
長さ(m)
500
粘着剤
ゴム系
主な用途
軽~中梱包用/各種色分用
注意
※人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。
※テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63858456
224WC38500B
1箱(6巻)
808-0994
38
青
¥
27,672
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63858465
224WC38500G
1箱(6巻)
808-0995
38
緑
¥
27,672
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63858474
224WC38500R
1箱(6巻)
808-0996
38
赤
¥
27,672
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63858490
224WC38500W
1箱(6巻)
808-0997
38
白
¥
24,060
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63858499
224WC38500Y
1箱(6巻)
808-0998
38
黄
¥
27,672
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63858508
224WC50500B
1箱(5巻)
808-0999
50
青
¥
30,340
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63858517
224WC50500G
1箱(5巻)
808-1000
50
緑
¥
30,340
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63858526
224WC50500R
1箱(5巻)
808-1001
50
赤
¥
30,340
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63858535
224WC50500W
1箱(5巻)
808-1002
50
白
¥
26,360
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63858544
224WC50500Y
1箱(5巻)
808-1003
50
黄
¥
30,340
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください