OPPテープ NO333長尺

OPPテープ NO333長尺 - オカモト[安全靴・作業靴]OPPテープ NO333長尺 - オカモト[安全靴・作業靴]

耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。
アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。
粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。

用途中~重梱包用。(機械用)幅(mm)48厚さ(mm)0.053透明基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系主な用途中~重梱包用特性耐水性、引張強度、耐衝撃性、耐候性内容量1箱(5巻)
注意
※人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。
※テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63858560333T481000808-10741000
25,470
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
63858569333T481500808-10751500
38,210
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする