扶桑精機
ルミナ自動スプレーガン
液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。
渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。
エア兼用タイプです。
用途
車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。
木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。
材質
本体:硬質コートアルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
内容量
1台
注意
※最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。
※粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
空気使用量(L/min)
パターン開き(mm)
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63858185
MS-8A-1.0X
466-7780
Φ130
170
130
1
¥
43,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63858194
MS-8A-1.5X
466-7782
Φ140
190
140
1.5
¥
43,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63858210
MS-8A-2.0X
466-7781
Φ150
210
150
2
¥
43,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63858219
MS-8A-3.0X
466-7783
Φ160
230
160
3
¥
43,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください