SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 30極 2mm 2列
Samtec 2 mm ロック形式オス / メス両仕様コネクタは、ピンあたり 3.2 A の電流を使用して 30 極を実現しています。動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様
●シリーズ:LS2●ピッチ:2mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8798
アズワン品番
65-7690-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64215000
LS2-115-01-F-D-RA1
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表