コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:50mm ストローク:80mm
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 80 mm で、ピストンロッドのねじ山は M12 x 1.25 です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
- 仕様
- ●ストローク:80mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8890
- アズワン品番
- 65-7994-59
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ























