曜日別特売

基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 2個入

基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 2個入 - SAMTEC

Samtec SSM シリーズ基板対基板表面実装ボックス型ソケットストリップは 2.54 mm ピッチ、8 ポジション、黒色液晶ポリマー製で、コンタクトは 0.25 μ m 金めっきのリン青銅製です動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 1.7 A/ ピン

仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1719アズワン品番65-7625-40内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64217608SSM-104-L-SH-TR
720
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする