曜日別特売

ICC 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.8mm 2列 1セット 200個入

ICC 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.8mm 2列 1セット 200個入 - AMPHENOL

Amphenol ICC 電線対基板コネクタは、コンパクトな設計により、自動車用途市場の小型化に対する高まる需要に対応しています。このコネクタは 2 列タイプで、4 色で色分けされています。16 ピンです。Terminal Position 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ コネクタ位置保証

仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:Minitek 1.80●ピッチ:1.8mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:219-0013アズワン品番65-7717-07内容量1セット(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6421850010153118-116KALF
67,600
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする