曜日別特売

IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 オス AMP-LATCH DIL-PLUGシリーズ 1箱 140個入

IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 オス AMP-LATCH DIL-PLUGシリーズ 1箱 140個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

AMP-Latch 2.54 mm基板IDC DIPプラグ
AMP-Latch基板DIPプラグは、2.54 x 2.54 mmピッチのコンタクトを備えた、電線対基板の相互接続用プラグです。これらのAMP-Latch基板DIPプラグは、組み立て済みのハウジングとカバーで構成されていて、かん合相手のコネクタなしでリボンケーブルを直接基板に接続することができます。IDCコンタクトにより、これらのAMP-Latchコネクタではワイヤの下準備や被覆剥きを必要とせず、迅速かつ経済的に大量の終端処理を行うことができます。これらのAMP-Latch基板DIPプラグコネクタのハウジングは、正確なかん合を可能にするかん合位置決め及び極性化機能を備えています。 品番X-216791-Xは、基板への確実な接続を実現するボードロックも装備
特長と利点
ケーブルを基板に直接接続可能 迅速で経済的な大量終端処理のためのIDCコンタクト かん合位置決めと極性化 ボードロック付きタイプも用意。
用途
これらのAMP-LATCH基板DIPプラグは、幅広い用途に適しています。用途には、コンピュータ、電子機器、事務機器、医療機器があります。

仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:AMP-LATCH DIL-PLUG●動作温度 Min:-65.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:500 → 0 V ac●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:189-5854アズワン品番65-7777-80内容量1箱(140個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642189901-216791-0
42,700
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする