曜日別特売

ヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 5個入

ヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 5個入 - SAMTEC

Samtec TMMH シリーズ 2 mm フレキシブル SMT ヘッダは、1 列あたり 5 ピン、1 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング

仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1978アズワン品番65-7610-78内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64220688TMMH-105-01-F-DV-M-TR
1,390
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする