サンコーインダストリー
ニッケル組ネジ 4.5×12 1000本入
寸法(mm)d:M4.5
寸法(mm)L:12
仕様
●材質/仕上:鉄●原産国:日本●コード番号:231-2886
アズワン品番
67-0654-20
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64221555
00-00-JV70-0045X0120-05
¥44,280
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください