曜日別特売

基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 スルーホール 表面実装 1セット 375個入

基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 スルーホール 表面実装 1セット 375個入 - SAMTEC

Samtec SQW シリーズ 2 mm コスト効果の高い頑丈なソケットは、1 列あたり 8 ポジションで 1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列表面実装 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(375個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:頑丈な基板ソケット●実装タイプ:スルーホール, 表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQW●シリーズ番号:SQW-108-01-S-D-VS-A-K-TR●コード番号:227-1772アズワン品番65-7492-29内容量1セット(375個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64221756SQW-108-01-S-D-VS-A-K-TR
274,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする